Beli coil spring di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand CSM/SWM Series Coil Spring
    12%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.900

  2. TRUSCO Compression Coil Spring (Spring Coil)
    Mulai

    Rp189.900

    TRUSCO Compression Coil Spring (Spring Coil)
    Deskripsi:
    Specification: In blister pack. Terminal form: closed end. GrindingFinishing Material: Stainless steel (SUS304), WPB (for spring stainless steel wire)Purpose: Spring to be used for compression direction.
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304-WPB)
  3. Non Brand CSF/SWF Series Coil Spring
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp11.900

    Non Brand CSF/SWF Series Coil Spring
    atribut:
    • Color: Yellow
  4. Non Brand CSL/SWL Series Coil Spring
    20%
    Mulai

    Rp11.900

  5. Non Brand CSH/SWH Series Coil Spring
    Mulai

    Rp12.900

  6. TRUSCO Compression Coil Spring, 20pcs
    Mulai

    Rp189.900

    TRUSCO Compression Coil Spring, 20pcs
    Deskripsi:
    - It is a spring used in the direction of compression, wound wire in a spiral shape with an interval.- Spring used for compression direction.
    atribut:
    • Rolling Direction: Any
    • Weight (g): 9
  7. HOZAN Coil Spring
    Mulai

    Rp69.900

    HOZAN Coil Spring
    atribut:
    • RoHS Directive: Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
    • Suitable For: N-31/33/34/36/P-34/35/38/39
  8. CARRSON Coil Spring Compressor
    25%
    Mulai

    Rp239.900

    CARRSON Coil Spring Compressor
    Deskripsi:
    -Coil Spring Compressor adalah baut yang dibuat khusus untuk menekan coil spring, agar menjadi lebih pendek, sehingga mudah untuk pemasangan. alat ini sangatlah membantu bagi para mekanik, karena ketika coil spring dilepas, maka akan sangat sulit untuk memasangnya kembali, karena coil spring yang semakin mengembang, jadi kita gunakan alat ini untuk mengecilkan ukuran coil spring agar bisa dengan mudah dipasang kembali.-Coil Spring Compressor sebenarnya hanyalah baut biasa, tetapi di dalamnya memiliki 2 buah cakar pada setiap baut yang nantinya di gunakan untuk memegang ujung coil spring atas dan bawah agar coil spring bisa dikecilkan/pendekkan tersebut terbuat dari bahan yang sangat kuat, cukup kuat untuk menekan coil spring yang memiliki gaya pegas yang sangat kuat. alat ini juga terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat, sehingga akan tahan lama, walaupun sering digunakan.
    atribut:
    • Size (inch): 15
  9. Non Brand CSB/SWB Series Coil Spring
    Mulai

    Rp22.900

  10. monotaro Coil spring compressor
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro Coil spring compressor
    Deskripsi:
    Since spring catch plate is attached, it can prevent falling off. To detach the coil spring
    atribut:
    • Compatible: spring up to 20mm wire diameter
    • Overall Length (mm): 300
    • Effective Length (mm): 25 - 210 (nail stroke)
    • Package Weight (g): 2932
  11. TPHATSU Flat-wire Colled Spring (Per)
    Mulai

    Rp55.900

    TPHATSU Flat-wire Colled Spring (Per)
    atribut:
    • Material: Silicone chrome steel for springs
    • Free Length (mm): 40
    • Deflection (mm): 20.0
    • Anti rust protection: Electrodeposition coating
    • Working Temperature: -30 to 150degrees
  12. TRUSCO Compression Spring
    Mulai

    Rp359.900

    TRUSCO Compression Spring
    Deskripsi:
    Specification: In blister pack. Terminal form: closed end. GrindingFinishing Material: Stainless steel (SUS304), WPB (for spring stainless steel wire)Purpose: Spring to be used for compression direction.
    atribut:
    • Weight (g): 23
    • Free Length L (mm): 43
    • Outside Diameter D (phi mm): 12
    • Number of Rolls: 11.5
    • Spring Constant (N/mm): 0.677
    • Allowable Load (N): 17.36
    • Rolling Direction: Any
    • Wire Diameter d (phi mm): 1
    • Loaded Length L1 (mm): 17.35
  13. Indexa Die Spring - Heavy Load
    Mulai

    Rp24.900

    Indexa Die Spring - Heavy Load
    Deskripsi:
    Heavy Load Springs - Red Colour Code.The heat and surface treatment plus the high quality of steel used in the manufacturing process ensure the springs will bear a high number of stresses without breaking or without appreciable loss of load. Every batch of springs is subject to a rigorous testing procedure to ensure that a consistent quality is maintained. Longer springs should be guided along their course.
    atribut:
    • Type: Heavy Load
    • Colour: Red
    • Material: Steel
  14. Kernel Alat Press Per Coil Spring
    Mulai

    Rp8.499.900

    Kernel Alat Press Per Coil Spring
    Deskripsi:
    - Alat Press Coil Spring berguna untuk mengencangkan coil spring dan juga untuk membuka coil spring.- Alat Press Coil Spring memiliki kapasitas spring maksimal sepanjang 500mm.- Alat Press Coil Spring dapat digunakan hingga beban 1 Ton.- Alat Press Coil Spring mudah untuk digunakan.
    atribut:
    • Capacity (t): 1
  15. Indexa Die Spring - Extra Heavy Load
    Mulai

    Rp26.900

    Indexa Die Spring - Extra Heavy Load
    Deskripsi:
    Extra Heavy Load Springs - Yellow Colour Code.The heat and surface treatment plus the high quality of steel used in the manufacturing process ensure the springs will bear a high number of stresses without breaking or without appreciable loss of load. Every batch of springs is subject to a rigorous testing procedure to ensure that a consistent quality is maintained. Longer springs should be guided along their course.
    atribut:
    • Type: Extra Heavy load
    • Colour: Yellow
    • Material: Steel
Daftar Harga coil spring Terbaru October 2026
Non Brand CSM/SWM Series Coil SpringRp11.900
TRUSCO Compression Coil Spring (Spring Coil)Rp189.900
Non Brand CSF/SWF Series Coil SpringRp11.900
Non Brand CSL/SWL Series Coil SpringRp11.900
Non Brand CSH/SWH Series Coil SpringRp12.900
TRUSCO Compression Coil Spring, 20pcsRp189.900
RAYMOND Compression and Die SpringRp529.900
HOZAN Coil SpringRp69.900
BACO Coil Spring CabinRp219.900
CARRSON Coil Spring CompressorRp239.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)